Motion
NA 4822

SKF
NA 4822

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 110 mm, 140 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04068998
No. Fabricante NA 4822
Precio1,228.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NA 4822

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 110 mm, 140 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04068998
No. Fabricante NA 4822
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
Precio1,228.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    2.48 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Con bridas
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA 4822 tiene un diámetro interior de 110 mm, un diámetro exterior de 140 mm, un ancho total de 30 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 2.48 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria pesada.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio en el anillo exterior
  • Número de Upc del fabricante
    7316577720122
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    93.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    232 kN
  • Serie
    NA
  • UPC_NO
    7316577720122

Descripción general

Descripción del fabricante
NA 4822 AGUJA BRG