Motion
1C23A-0116
K20 Plaquita de broca de pala de metal duro con recubrimiento de TiAlN de grado C2 , diámetro de broca máximo de 1-1/2"
Artículo MI #04069015
No. Fabricante 1C23A-0116
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
K20 Plaquita de broca de pala de metal duro con recubrimiento de TiAlN de grado C2 , diámetro de broca máximo de 1-1/2"
Artículo MI #04069015
No. Fabricante 1C23A-0116

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo de la broca
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del asiento
    3
  • Grosor
    1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    1C23A-0116
  • Calidad del fabricante
    K20
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C2
  • Ángulo de punto
    132 °

Descripción general

Descripción del fabricante
1C23A-0116 INSERTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo