Especificaciones
Dimensiones
- Peso10 lb
Detalles
- ConstrucciónTrenza de celosía
- Sección transversal0.500 pulg.
- Tipo de lubricaciónDispersión del grafito
- Número de Upc del fabricante717744921309
- MaterialFibra de carbono
- Velocidad máxima de superficie del eje4000 fpm
- Temperatura máxima del vapor1200 °F
- Presión máxima giratoria500 psi
- Válvula de presión máxima2500 psi
- Temperatura máxima del cajero automático850 °F
- Tipo de paqueteCarrete
- Rango de comprobación PhpH 0-14 (excepto oxidantes fuertes)
- Tipo de productoEmbalaje
- Estilo98
- UPC_NO717744921309
Descripción general
- Embalaje de carbono de primera calidad fabricado con hilo básico de carbono de alta pureza (ensayo de carbono) de primera calidad
- Los hilos individuales se recubren de un solo extremo y se secan de un solo extremo antes del trenzado con dispersión de lubricante de grafito sin base de petróleo a alta temperatura
- Esto garantiza la uniformidad de la cobertura y la lubricación
- Adecuado para la más amplia gama de aplicaciones y condiciones de funcionamiento
- Reduce la cantidad de inventario
- Slimplifica la selección de empaquetaduras
- Reduce la posibilidad de errores costosos
- Embalaje de carbono más conformable
- Fácil de instalar y ajustar rápidamente para minimizar el tiempo de inactividad y acortar el periodo de rodaje
- Bajo coeficiente de fricción
- Mayor vida útil del equipo y menor desgaste del eje
- Menores costes de mantenimiento y preocupaciones
- Alta conductividad térmica
- El proceso funciona más frío y el embalaje dura más
- Una buena resistencia a la abrasión mantendrá el rendimiento de sellado y la estabilidad de funcionamiento en condiciones difíciles (temperatura, velocidad, fricción, carga, medios difíciles...)
- Excelente resistencia química con certificación de bajo contenido de cloruro disponible