Motion
DT8P1-10-0-11-S261

VICKERS BY DANFOSS
DT8P1-10-0-11-S261

417856 Válvula de control direccional - Accionamiento por resorte, flujo máx. de 190 l/min
Artículo MI #04069297
No. Fabricante DT8P1-10-0-11-S261
Precio610.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DT8P1-10-0-11-S261

417856 Válvula de control direccional - Accionamiento por resorte, flujo máx. de 190 l/min
Artículo MI #04069297
No. Fabricante DT8P1-10-0-11-S261
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
Precio610.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2.64 pulg.
  • Longitud total
    5.25 pulg.
  • Ancho general
    2.50 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Primavera
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención
  • Número de diseño
    11
  • Tipo de conector eléctrico
    Ninguna
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Caudal máximo
    6.71 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de montaje
    Conexión de rosca de tubería
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DT8P1-10 11
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DT8P1 10 0 11 S261 VÁLVULA
  • Estabilidad bajo presión
  • Mantenimiento mínimo
  • Detenga las fugas antes de que comiencen

También puede gustarle