Motion
FF90178-11
Junta tórica Aeroquip
Artículo MI #04069495
No. Fabricante FF90178-11
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica Aeroquip
Artículo MI #04069495
No. Fabricante FF90178-11
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.44 pulg.
  • Diámetro interior
    0.3125 pulg.
  • Longitud
    0.06 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.4375 pulg.
  • Grosor
    0.0625 pulg.
  • Peso
    0.82 lb
  • Ancho
    0.44 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Juntas tóricas
  • Color
    Verde
  • Número de catálogo del fabricante
    FF90178-11
  • Material
    Caucho de nitrilo butadieno hidrogenado (HNBR)

Descripción general

Descripción del fabricante
FF90178-11 O-RING
  • Disponible en una variedad de tamaños

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo