Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.438 pulg.
- Exterior Diámetro0.563 pulg.
- Longitud total0.06 pulg.
- Grosor0.063 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioJuntas tóricas
- ColorVerde
- Durómetro70
- Número de catálogo del fabricanteFF90178-13
- Número de Upc del fabricante639789297235
- MaterialCaucho de nitrilo butadieno hidrogenado (HNBR)
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- Disponible en una variedad de tamaños