Motion
FF90178-15
Junta tórica de repuesto Aeroquip
Artículo MI #04069497
No. Fabricante FF90178-15
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica de repuesto Aeroquip
Artículo MI #04069497
No. Fabricante FF90178-15
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.551 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.687 pulg.
  • Longitud total
    0.060 pulg.
  • Grosor
    0.063 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Juntas tóricas
  • Color
    Verde
  • Durómetro
    70
  • Número de catálogo del fabricante
    FF90178-15
  • Número de Upc del fabricante
    639789297242
  • Material
    Caucho de nitrilo butadieno hidrogenado (HNBR)
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Material del sello
    70

Descripción general

Descripción del fabricante
FF90178-15 O-RING
  • Disponible en una variedad de tamaños

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo