Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Tamaño del extremo 20.380 pulg.
- Altura0.620 pulg.
- Diámetro interior0.220 pulg.
- Longitud4.180 pulg.
- Diámetro exterior0.625 pulg.
- Longitud total4.180 pulg.
- Peso3.03 oz
- Ancho0.620 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Rosca del extremo 15/8-18
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción