Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tamaño del extremo 20.500 pulg.
- Altura1.620 pulg.
- Diámetro interior0.310 pulg.
- Longitud4.610 pulg.
- Diámetro exterior0.875 pulg.
- Longitud total4.610 pulg.
- Peso0.20 lb
- Ancho0.880 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Rosca del extremo 13/4-16
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción