Motion
SFD100-C08B

SMC
SFD100-C08B

FILTRO DE AIRE LIMPIO-CUERPO DE RESINA
Artículo MI #04069674
No. Fabricante SFD100-C08B
Precio126.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SFD100-C08B

FILTRO DE AIRE LIMPIO-CUERPO DE RESINA
Artículo MI #04069674
No. Fabricante SFD100-C08B
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
Precio126.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    26 mm
  • Longitud total
    82 mm
  • Ancho general
    27 mm
  • Tamaño del puerto
    Empujar para conectar de 8 mm
  • Peso
    45 g

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Vida útil del elemento
    1 año
  • Clasificación del filtro
    0.01 μm
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Soporte de montaje
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +45 °C
  • Caudal máximo
    3.53 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +5 a +45 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Serie
    SF
  • Rosca estándar
    ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
SFD100-C08B FILTRO DE AIRE LIMPIO-CUERPO DE RESINA
  • Presión máxima de funcionamiento: 1.0 MPa (a 20°C)
  • Caída de presión inicial: 0.03 MPa (a presión de entrada 0.7 MPa, caudal máximo)
  • Desechable (elemento no reemplazable) y tipo de cartucho (elemento reemplazable)
  • Temperatura de funcionamiento: 5 a 45°C
  • Cumple con RoHS