Especificaciones
Dimensiones
- VueltaMenos de 0.20 mm
- Fuerza de retención225 lb
- Máx. holgura a plena fuerza de freno0.008 pulg.
- Altura total1.181 pulg.
- Longitud total3.190 pulg.
- Ancho general2.736 pulg.
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Tamaño del raíl25 mm
- Peso2.20 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesNo apto para aplicaciones de frenado dinámico cíclico.
- Volumen de la cámara de aire6.800 cm3
- Tiempo de respuesta de compromiso aproximado0.050 s
- Serie de frenosRB25B
- Compromiso/liberaciónPrimavera/aire
- Kit de orientación968325
- FinalizarÓxido negro
- FunciónDetención y retención
- Clasificación de vida útilMás de 1,000,000 ciclos de retención estáticos
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Masa1.86 lb
- Presión máxima131 psi
- Presión mínima de liberación80 psi
- Fabricante de transporte ferroviarioNSK
- Serie de raílesLS
- CalificacionesCE y RoHS
Descripción general
- Gran área de contacto con contacto de fricción para un rendimiento constante y bajo desgaste del raíl
- Reemplazo de cara a la fricción que se puede reparar en campo
- Ideal para aplicaciones de apagado, paro de emergencia y retención
- Baja holgura para una sujeción precisa de la posición
- La geometría del freno es similar a la de los casetes de cojinetes lineales para facilitar la instalación
- Proporciona rigidez y elimina la vibración en transmisiones lineales
- La gran holgura entre el freno y el raíl compensa la desalineación de la instalación
- No se requiere lubricación ni mantenimiento periódico
- Modelos disponibles para adaptarse a los carriles guía de perfil más comunes
- La mayor fuerza de retención accionada por resorte/liberada por aire del mercado
- Vida útil del ciclo de retención estática superior a un millón de ciclos