Motion
81414511

REXNORD INC
81414511

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Funcionamiento recto, 4.500 in de ancho, 1.0000 in de paso
Artículo MI #04075109
No. Fabricante 81414511
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
81414511

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Funcionamiento recto, 4.500 in de ancho, 1.0000 in de paso
Artículo MI #04075109
No. Fabricante 81414511
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.0000 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Peso por pie
    2.76 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Número de catálogo del fabricante
    81414511
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699466133

Descripción general

Descripción del fabricante
81414511 HP7705-4.5 DTS RH

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno