Motion
LF4705-54IN

REXNORD INC
LF4705-54IN

Cadena serie LF4705-54 Rexnord MatTop® 4705
Artículo MI #04075697
No. Fabricante LF4705-54IN
Precio434.89 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
LF4705-54IN

Cadena serie LF4705-54 Rexnord MatTop® 4705
Artículo MI #04075697
No. Fabricante LF4705-54IN
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
Su precio$434.89/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    54.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1.5 pulg.
  • Peso
    1.05 lb
  • Peso por pie
    1.86 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    LF4705 54 Inch Wide MatTop® Chain with Acetal Pins Molded In Tan Low Friction Material
  • Material de la cadena base
    LF
  • Material de la cadena
    Tan de baja fricción
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Tan de baja fricción
  • Material del vuelo
    LF
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acetal
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699345513

Descripción general

Descripción del fabricante
LF4705-54 LF4705-54
  • LF4705 54 Inch Wide MatTop® Chain Molded in Tan Low Friction Material And Assembled With Acetal Pins

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good