Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara4 pulg.
- Profundidad general48 mm
Detalles
- Material de la cajaAcero inoxidable
- Sexo de conexiónHombre
- Rango de presión manométrica30 psi
- Tipo de indicadorCalibración
- Material de la lenteVidrio de seguridad
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)
- Material del selloNitrilo
- Conexión de rosca1/4 NPT