Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara4-1/2 pulg.
- Profundidad general84 mm
Detalles
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaTermoplástico reforzado con fibra de vidrio
- Sexo de conexiónHombre
- Rango de presión manométrica30000 psi
- Tipo de indicadorProceso
- Material de la lenteAcrílico
- Temperatura máxima de funcionamiento+150 °F
- Material del selloNitrilo
- Conexión de rosca1/2 NPT
Descripción general
Descripción del fabricante
232.34 4.5 30000PSI 1/2 L