Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara4 pulg.
- Profundidad general30 mm
Detalles
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaABS
- Sexo de conexiónHombre
- Rango de presión manométrica300 psi
- Tipo de indicadorHidráulico, neumático
- Material de la lenteAcrílico
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)
- Conexión de rosca1/4 NPT
Descripción general
Descripción del fabricante
111.10 4 300PSI CAJA ABS DE 1/4 L