Motion
4298501

WIKA
4298501

Manómetro hidráulico - 160 psi, 2-1/2 pulg. de diámetro de cara, relleno de glicerina
Artículo MI #04075807
No. Fabricante 4298501
Precio176.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
4298501

Manómetro hidráulico - 160 psi, 2-1/2 pulg. de diámetro de cara, relleno de glicerina
Artículo MI #04075807
No. Fabricante 4298501
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
Precio176.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Profundidad general
    55.5 mm

Detalles

  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Rango de presión manométrica
    160 psi
  • Tipo de indicador
    Proceso
  • Material de la lente
    Vidrio de seguridad
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
233.54 2.5 160PSI 1/4 B FF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo