Motion
4302010

WIKA
4302010

Calibre hidráulico - 15 psi, 2 in de diámetro de la cara, montaje central trasero (CBM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #04075810
No. Fabricante 4302010
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
4302010

Calibre hidráulico - 15 psi, 2 in de diámetro de la cara, montaje central trasero (CBM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #04075810
No. Fabricante 4302010
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2 pulg.
  • Profundidad general
    47 mm

Detalles

  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Plástico
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Rango de presión manométrica
    15 psi
  • Tipo de indicador
    Hidráulico, neumático
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje central trasero (CBM)
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
111.12 2 15PSI 1/4 B ESTUCHE ST

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo