Motion
4350095

WIKA
4350095

Manómetro hidráulico - 100 psi, 6 pulg. de diámetro de cara, ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #04075826
No. Fabricante 4350095
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
4350095

Manómetro hidráulico - 100 psi, 6 pulg. de diámetro de cara, ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #04075826
No. Fabricante 4350095
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    6 pulg.
  • Profundidad general
    88 mm

Detalles

  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Termoplástico reforzado con fibra de vidrio
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Rango de presión manométrica
    100 psi
  • Tipo de indicador
    Proceso
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +150 °F
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
232.34 6 100PSI 1/4 L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo