Motion
9392064

WIKA
9392064

Manómetro hidráulico - 100 psi, 2-1/2 pulg. de diámetro de cara, relleno de glicerina
Artículo MI #04075911
No. Fabricante 9392064
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
9392064

Manómetro hidráulico - 100 psi, 2-1/2 pulg. de diámetro de cara, relleno de glicerina
Artículo MI #04075911
No. Fabricante 9392064
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Profundidad general
    54 mm

Detalles

  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Rango de presión manométrica
    100 psi
  • Tipo de indicador
    Hidráulico
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Material del sello
    EPDM
  • Conexión de rosca
    1/4 BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
213.53 2.5 100BAR/PSI G1/4B B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo