Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara4 pulg.
- Profundidad general79.5 mm
Detalles
- Llenado de casosGlicerina
- Material de la cajaAcero inoxidable
- Sexo de conexiónHombre
- Rango de presión manométrica1000 psi
- Tipo de indicadorHidráulico
- Material de la lentePolicarbonato
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Material del selloEPDM
- Conexión de rosca1/4 NPT