Motion
50273272
Manómetro hidráulico - 6000 psi, 2-1/2 pulg. de diámetro de cara, relleno de glicerina
Artículo MI #04076075
No. Fabricante 50273272
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro hidráulico - 6000 psi, 2-1/2 pulg. de diámetro de cara, relleno de glicerina
Artículo MI #04076075
No. Fabricante 50273272
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Profundidad general
    54 mm

Detalles

  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    ABS
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Rango de presión manométrica
    6000 psi
  • Tipo de indicador
    Hidráulico, neumático
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
113.13 2.5 6000PSI 1/4 L