Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara4 pulg.
- Profundidad general81 mm
Detalles
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaAcero inoxidable
- Sexo de conexiónHombre
- Rango de presión manométrica100 psi
- Tipo de indicadorProceso
- Material de la lenteVidrio de seguridad
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Material del selloNitrilo
- Conexión de rosca1/2 NPT