Motion
9767185-0003
Manómetro hidráulico - 30 inHg, 2-1/2 in de diámetro de cara, montaje posterior central (CBM), relleno de glicerina
Artículo MI #04076547
No. Fabricante 9767185-0003
Precio86.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro hidráulico - 30 inHg, 2-1/2 in de diámetro de cara, montaje posterior central (CBM), relleno de glicerina
Artículo MI #04076547
No. Fabricante 9767185-0003
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
Su precio$86.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Profundidad general
    54 mm

Detalles

  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Rango de presión manométrica
    30 inHg
  • Tipo de indicador
    Hidráulico
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje central trasero (CBM)
  • Material del sello
    EPDM
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
213.53 2.5 30INHG VCA 1/4 B FF
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"