Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoCon cable
- Color de bandaAzul
- Material del cablePolicord
- Método de inserciónVástago a presión
- Calidad del detector de metalesTapón detecible en metal
- Nrr. de calificación de reducción de ruido25 dB
- Cantidad del paquete100
- Color del tapónAzul
- Material del tapónVinilo
- Forma del tapónCon bridas
- Línea de productosSmartFit
- Estándares cumplidosANSI S3.19-1974, CSA Clase AL, 29 CFR 1910.95 - OSHA
- UPC_NO033552013624
Descripción general
- La tecnología de materiales conformes (CMT) patentada añade a la forma del canal auditivo circundante, vuelve a su forma original cuando se retira
- Proporciona una comodidad superior y un ajuste individual
- Simplifica el control de inventario: un solo producto se adapta a casi todos los usuarios
- Azul de alta visibilidad
- Anillo metálico en el vástago detectable por equipo automatizado, aplicable a entornos en los que la contaminación por objetos extraños no es aceptable
- Precio por par, 100 pares por paquete