Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoCon cable
- Color de bandaAzul
- Material del cablePolicord
- Método de inserciónVástago a presión
- Calidad del detector de metalesTapón detecible en metal
- Nrr. de calificación de reducción de ruido25 dB
- Cantidad del paquete100
- Color del tapónAzul
- Material del tapónVinilo
- Forma del tapónCon bridas
- Línea de productosSmartFit
- Estándares cumplidos29 CFR 1910.95 - OSHA, ANSI S3.19-1974, CSA Clase AL