Motion
1013460
Leightning® Orejeras - Detrás del cuello, Reducción del ruido de 22 dB, Color de la copa negra
Artículo MI #04087003
No. Fabricante 1013460
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Leightning® Orejeras - Detrás del cuello, Reducción del ruido de 22 dB, Color de la copa negra
Artículo MI #04087003
No. Fabricante 1013460
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Posición de la banda
    Detrás del cuello
  • Color de la copa
    Negro
  • Características de diseño
    Diadema ajustable
  • Material de la diadema
    Acero
  • Color de alta visibilidad
    No
  • Nrr. de calificación de reducción de ruido
    22 dB
  • Línea de productos
    L0
  • Estándares cumplidos
    ANSI S3.19-1974

Descripción general

Descripción del fabricante
1013460 OREJERAS CON BANDA PARA EL CUELLO - ALAMBRE
  • Construcción robusta de acero que soporta un uso exigente, especialmente en entornos difíciles
  • Cuenta con la tecnología patentada Air Flow Control para una atenuación óptima
  • Las almohadillas para los oídos a presión hacen que la sustitución sea rápida y sencilla
  • Varios niveles de atenuación permiten una atenuación específica para una variedad de aplicaciones
  • Diseño elegante y anatómico detrás del cuello para usar con protectores faciales, viseras, cascos y otros EPP
  • Incluye una cinta elástica para la cabeza para una mejor colocación
  • Auriculares ultradelgados y ligeros, ideales para niveles de ruido más bajos
  • L0N puede usarse con protectores de soldadura, cascos y otros EPP

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo