Especificaciones
Detalles
- Posición de la bandaSobre la cabeza
- Color de la copaNegro
- Características de diseñoOrejeras plegables
- Material de la diademaAcero
- Color de alta visibilidadNo
- Nrr. de calificación de reducción de ruido23 dB
- Línea de productosL0
- Estándares cumplidosANSI S3.19-1974
Descripción general
- Construcción robusta de acero que soporta un uso exigente, especialmente en entornos difíciles
- Cuenta con la tecnología patentada Air Flow Control para una atenuación óptima
- Las almohadillas para los oídos a presión hacen que la sustitución sea rápida y sencilla
- Varios niveles de atenuación permiten una atenuación específica para una variedad de aplicaciones
- Práctico diseño plegable para facilitar el almacenamiento
- También está disponible la funda plegable para cinturón de orejeras
- L0F se pliega a menos de 4" de ancho