Motion
1013941
Leightning® Orejeras - Sobre la cabeza, Reducción del ruido de 30 dB, Color de copa verde brillante
Artículo MI #04087019
No. Fabricante 1013941
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Leightning® Orejeras - Sobre la cabeza, Reducción del ruido de 30 dB, Color de copa verde brillante
Artículo MI #04087019
No. Fabricante 1013941
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Posición de la banda
    Sobre la cabeza
  • Color de la copa
    Verde brillante
  • Características de diseño
    Diadema ajustable
  • Material de la diadema
    Acero
  • Color de alta visibilidad
    Alta visibilidad
  • Nrr. de calificación de reducción de ruido
    30 dB
  • Línea de productos
    L3
  • Estándares cumplidos
    ANSI S3.19-1974

Descripción general

Descripción del fabricante
1013941 OREJERAS CON DIADEMA DE ALTA VISIBILIDAD - CABLE
  • Los auriculares de color verde brillante proporcionan alta visibilidad y contraste
  • La exclusiva banda reflectante para la cabeza se ilumina bajo la luz para aumentar la visibilidad y la seguridad
  • Ideal para llevar por la noche, durante el día, en condiciones de poca luz y bajo condiciones climáticas adversas
  • Cuenta con la tecnología patentada Air Flow Control para una atenuación óptima
  • Construcción robusta de acero que soporta un uso exigente, especialmente en entornos difíciles
  • Las almohadillas para los oídos a presión hacen que la sustitución sea rápida y sencilla
  • Banda de espuma acolchada para la cabeza que ofrece una comodidad superior con una presión mínima en la cabeza
  • El ajuste telescópico de la altura permanece fijo durante el uso

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno