Especificaciones
Detalles
- Posición de la bandaSobre la cabeza
- Color de la copaVerde brillante
- Características de diseñoOrejeras plegables
- Material de la diademaAcero
- Color de alta visibilidadAlta visibilidad
- Nrr. de calificación de reducción de ruido27 dB
- Línea de productosL2
- Estándares cumplidosANSI S3.19-1974
Descripción general
- Los auriculares de color verde brillante proporcionan alta visibilidad y contraste
- La exclusiva banda reflectante para la cabeza se ilumina bajo la luz para aumentar la visibilidad y la seguridad
- Ideal para llevar por la noche, durante el día, en condiciones de poca luz y bajo condiciones climáticas adversas
- Cuenta con la tecnología patentada Air Flow Control para una atenuación óptima
- Construcción robusta de acero que soporta un uso exigente, especialmente en entornos difíciles
- Las almohadillas para los oídos a presión hacen que la sustitución sea rápida y sencilla
- Banda de espuma acolchada para la cabeza que ofrece una comodidad superior con una presión mínima en la cabeza
- El ajuste telescópico de la altura permanece fijo durante el uso