Especificaciones
Detalles
- Posición de la bandaSoporte de casco
- Color de la copaAmarillo
- Material de la copaPlástico
- Color de alta visibilidadNo
- Nrr. de calificación de reducción de ruido21 dB
- Línea de productosImpact®
- Estándares cumplidosANSI S3.19-1974
Descripción general
- Amplifica el sonido ambiental a 82 dB de forma segura: la tecnología de respuesta vuelve al protector auditivo pasivo cuando el ruido alcanza los 82 dB
- La amplificación del sonido permite a los usuarios escuchar comunicaciones importantes: alarmas/señales de advertencia, voces de compañeros de trabajo
- Los micrófonos estéreo colocados direccionalmente amplifican y mejoran el sonido para una audición más natural
- Las almohadillas para los oídos a presión hacen que la sustitución sea rápida
- Incluye 2 pilas AA para 140 horas de uso
- Cuenta con conector de audio 3.5mm y cable para conexión a dispositivos de escucha personales
- Para usar con una amplia gama de cascos
- Los auriculares se ajustan en su lugar durante el uso y se balancean hacia atrás cuando no se utilizan
- Incluye adaptador de casco SKU #13910039 para AO Safety, Bullard, Jackson, MSA,North (adaptador 3718)