Especificaciones
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoSin cable
- Nrr. de calificación de reducción de ruido33 dB
- Cantidad del paquete100
- Color del tapónNaranja
- Material del tapónPoliuretano
- Forma del tapónCampana
Descripción general
- La mayor capacidad de reducción de ruido de cualquier tapón de un solo uso
- La forma de campana se adapta a los contornos del oído interno para garantizar la máxima reducción de ruido y resistir la tendencia a retroceder fuera del canal auditivo
- La suave piel de espuma de celda cerrada resistente al suelo ayuda a prevenir la acumulación de suciedad
- La espuma de poliuretano mejora la comodidad, especialmente para uso a largo plazo; 100 pares de tapones para los oídos por paquete
- Clasificación de reducción de ruido: 33
- Color: Enchufe naranja, Cable azul
- Talla: talla única