Motion
M52C0724-W

Warner Electric
M52C0724-W

UNIBRAKE® 56C NEMA, cara en C delantera, orificio de 0.875 núcleos, 10, par de torsión de ft-lb, 60 HZ
Artículo MI #04093026
No. Fabricante M52C0724-W
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
M52C0724-W

UNIBRAKE® 56C NEMA, cara en C delantera, orificio de 0.875 núcleos, 10, par de torsión de ft-lb, 60 HZ
Artículo MI #04093026
No. Fabricante M52C0724-W
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Freno exterior Diámetro  
    7.88 pulg.
  • En general Longitud  
    5.48 pulg.

Detalles

  • Tipo de freno
    Embrague/freno del motor cerrado
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Cara en C
  • Par estático nominal
    10 pies-libras
  • Número de discos de fricción
    2
  • Estándares cumplidos
    NEMA 2
  • Clasificación de voltaje
    230/460 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
M52C0724-W

También puede gustarle