Motion
XBP36-10

Presto Lifts
XBP36-10

Carro elevador de tijera eléctrico - Capacidad de 1000 lb, 12 V CC, Accionamiento hidráulico, 9.25 x 45.00 pulg. Rango de altura
Artículo MI #04093044
No. Fabricante XBP36-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Presto Lifts
XBP36-10

Carro elevador de tijera eléctrico - Capacidad de 1000 lb, 12 V CC, Accionamiento hidráulico, 9.25 x 45.00 pulg. Rango de altura
Artículo MI #04093044
No. Fabricante XBP36-10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    9.25 x 45.00 pulg.
  • Altura baja
    9.25 pulg.
  • Tamaño máximo de la plataforma opcional
    30 x 54 pulg.
  • Altura elevada
    45.00 pulg.
  • Peso
    500 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Detalles adicionales
    Control mediante pulsador de elevación y descenso. Batería de celda de gel de 12 voltios y cargador de batería integrado de 5 A. 2 ruedas fijas y 2 giratorias para mayor maniobrabilidad. Cierre de suelo accionado con el pie.
  • Tiempo de elevación
    26 s
  • Tipo de elevación
    Móvil
  • Página de producto del fabricante
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    24.0 x 48.0 pulg.
  • Tensión de alimentación
    12 V CC
  • Capacidad de peso
    1000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
XBP36-10 ELEVACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo