Motion
5317
Elevador de palanca de trinquete CM Series 653 , 1-1/2T, elevación de 15'
Artículo MI #04094143
No. Fabricante 5317
Precio645.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elevador de palanca de trinquete CM Series 653 , 1-1/2T, elevación de 15'
Artículo MI #04094143
No. Fabricante 5317

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio645.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    13.0000 pulg.
  • Espacio para la cabeza
    14.6300 pulg.
  • Tamaño de la abertura del gancho
    1.2100 pulg.
  • Tirar para levantar carga completa
    51 lb
  • Elevación estándar
    15 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    El polipasto accionado por palanca CM Series 653 cuenta con un mango corto y un esfuerzo mínimo de tracción de la palanca combinado con acero resistente de alta calidad para aplicaciones de tiro, estiramiento y elevación de cuartos de distancia. Este elevador de palanca es ideal para una amplia gama de aplicaciones en operaciones de construcción, industriales y de planta.
  • Recubrimiento de acabado corporal
    Abrigo en polvo
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material de la cadena
    Acero chapado en zinc
  • Clasificación de servicio del elevador
    10.5100 pulg.
  • Tipo de elevador de palanca
    Cadena
  • Número de Upc del fabricante
    043927653171
  • Distancia de elevación máxima
    15 pies
  • Recuperando
    1
  • Serie
    653
  • UPC_NO
    043927614202
  • Capacidad de peso
    1-1/2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
5317A ELEVADOR DE PALANCA 1-1/2TON 15FT ELEVACIÓN
  • CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CAPACIDADES Y ELEVACIÓN Capacidades de 3/4, 1, 1-1/2 y 2 toneladas (nuevo mango más corto). Capacidades de 3 y 6 toneladas (mango estándar). Métrica clasificada. Elevador estándar de hasta 2 pies. DISEÑO COMPACTO Y PORTÁTIL Lleve este robusto polipasto a cualquier parte. Fácil transporte y montaje en los espacios de trabajo más pequeños. EMPUÑADURA MÁS CORTA EN UNIDADES DE 3/4 Y 1-1/2 TON Rediseñada para ser más ligera y compacta para facilitar el uso e incluso para aplicaciones con menos espacio para la cabeza, con una longitud del mango más corta y un peso optimizado. CADENA GRATUITA La función de cadena libre con una sola mano permite una rápida recogida y colocación de la cadena de holgura. Diseñado para no liberar accidentalmente la cadena mientras está bajo carga. 36˚ EMPUÑADURA GIRATORIA La rotación completa del mango permite opciones de aparejo versátiles cuando se trabaja en espacios confinados. DISEÑO RESISTENTE El cuadro y la cubierta del engranaje de acero estampado resistentes a los impactos soportan un uso riguroso repetido. CREADA PARA DURAR La cadena de acero endurecido chapado en zinc proporciona resistencia y una mayor vida útil de la cadena, lo que se traduce en menos tiempo de inactividad y mayor durabilidad. CONTROL DE CARGA POSITIVO El freno de carga tipo Weston cerrado permanece limpio y seco para una colocación de carga positiva. CONTROL DE CARGA El diseño de doble trinquete garantiza que un trinquete siempre estará enganchado para un control de carga fiable. SAFE & SECURE Los robustos cierres de seguridad forjados estándar de alta resistencia en los ganchos proporcionan un acoplamiento de carga positivo y seguro. RESISTENTE A LA CORROSIÓN Acabado de recubrimiento en polvo estándar para una protección adicional contra la corrosión cuando se trabaja en ambientes hostiles. EMPUÑADURA DE GOMA NO DESLIZABLE El cómodo agarre de goma proporciona protección adicional contra el deslizamiento. CUMPLE CON LA GARANTÍA DE FABRICACIÓN DE B3.21 5 AÑOS DE ASME

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo