Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del pozo de la bombilla10.000 pulg.
- Longitud del tubo capilar6.00 pies
- Tamaño del puerto1-1/2 NPT
Detalles
- Rosca de montaje de la bombilla0.750 NPT
- MaterialAleación de latón
- Presión máxima125 psi
- Pocillo de bombilla de repuestoPocillo de bombilla no disponible
- Material de la cuenta del asientoAcero inoxidable
- Material del disco del asientoBuna N
- Rango de temperaturaDe 60 °F a 140 °F
Descripción general
- Diseñado para máquinas herramienta resistentes y aplicaciones hidráulicas
- Rango de temperatura ajustable para satisfacer sus requisitos
- Respuesta rápida a los cambios de temperatura
- Fuelles de acción directa extrarresistentes para un servicio más prolongado
- Consulte a Motion Industries si se requiere una temperatura sin catálogo