Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla4 pulg.
- Ancho de corte0.350 pulg.
- Altura3/4 pulg.
- Longitud4.0 pulg.
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesDiseñadas para maximizar el rendimiento de corte de la nueva sierra de vaivén M12 HACKZALL®, estas cuchillas tienen un diseño Kerf delgado que reduce la cantidad de resistencia al corte y la resistencia al mismo tiempo, lo que da como resultado más cortes por carga de batería. Las cuchillas especializadas están disponibles para una variedad de aplicaciones de climatización, electricidad, plomería y mantenimiento/reparación. Incluye 5 cuchillas.
- AplicaciónElectricidad, fontanería y mantenimiento/reparación
- Material de la espaldaAcero al carbono
- Material de la hojaBimetálica
- Tipo de filo de corteRígido para cortes rectos
- Material de corteBimetal
- Para su uso enMadera incrustada en las uñas
- Incluye5-M12 Hoja bimetálica HACKZALL - Multimaterial
- Número de Upc del fabricante045242160297
- MaterialBimetálico
- Número de dientes32
- Diseño de formaKerf fino
- Material de la boquillaPunta de dos metales
Descripción general
- Kerf fino para hasta un 35 % más de cortes por carga en comparación con las hojas de sierra alternativas líderes
- Longitud de hoja corta para cortar en lugares estrechos
- Construcción bimetálica para una mayor durabilidad del diente y una larga vida útil de la cuchilla
- Corta madera, madera incrustada en clavos, material de composición, plástico y metal
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee