Motion
49-00-5418

Milwaukee Tool
49-00-5418

Toothed Reciprocating Saw Blade, Cutting Material: Bi-Metal, Length: 4 in, Shape/Design: Thin Kerf
Artículo MI #04117344
No. Fabricante 49-00-5418
Precio14.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-00-5418

Toothed Reciprocating Saw Blade, Cutting Material: Bi-Metal, Length: 4 in, Shape/Design: Thin Kerf
Artículo MI #04117344
No. Fabricante 49-00-5418
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
Su precio$14.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4.0 pulg.
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseñadas para maximizar el rendimiento de corte de la nueva sierra de vaivén M12 HACKZALL®, estas cuchillas tienen un diseño Kerf delgado que reduce la cantidad de resistencia al corte y la resistencia al mismo tiempo, lo que da como resultado más cortes por carga de batería. Las cuchillas especializadas están disponibles para una variedad de aplicaciones de climatización, electricidad, plomería y mantenimiento/reparación. Incluye 5 cuchillas.
  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Incluye
    5-M12 Hoja bimetálica HACKZALL - EMT 5PK
  • Número de Upc del fabricante
    045242160341
  • Número de dientes
    56
  • Diseño de forma
    Kerf fino

Descripción general

Descripción del fabricante
49-00-5418 BOLSA DE HOJA EMT
  • Kerf fino para hasta un 35 % más de cortes por carga en comparación con las hojas de sierra alternativas líderes
  • Longitud de hoja corta para cortar en lugares estrechos
  • Construcción bimetálica para una mayor durabilidad del diente y una larga vida útil de la cuchilla
  • Corta EMT (conducto de pared delgada)