Motion
49-00-5461

Milwaukee Tool
49-00-5461

Hoja de sierra alternante dentada, Material de corte: Bimetálica, Longitud: 4", Forma/Diseño: Cerda delgada
Artículo MI #04117346
No. Fabricante 49-00-5461
Precio17.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-00-5461

Hoja de sierra alternante dentada, Material de corte: Bimetálica, Longitud: 4", Forma/Diseño: Cerda delgada
Artículo MI #04117346
No. Fabricante 49-00-5461

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    4 pulg.
  • Ancho de corte
    0.050 pulg.
  • Altura
    3/4 pulg.
  • Longitud
    4 pulg.
  • Grosor
    0.05 pulg.
  • Ancho
    1.0 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseñadas para maximizar el rendimiento de corte de la nueva sierra de vaivén M12 HACKZALL®, estas cuchillas tienen un diseño Kerf delgado que reduce la cantidad de resistencia al corte y la resistencia al mismo tiempo, lo que da como resultado más cortes por carga de batería. Las cuchillas especializadas están disponibles para una variedad de aplicaciones de climatización, electricidad, plomería y mantenimiento/reparación. Incluye 5 cuchillas.
  • Aplicación
    Electricidad, fontanería y mantenimiento/reparación
  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Material de la hoja
    Bimetálica
  • Tipo de filo de corte
    Flexible para cortes curvos
  • Material de corte
    Bimetal
  • Para su uso en
    Placa de yeso, yeso
  • Incluye
    5-M12 HACKZALL Bi-Metal Blade-Plaster y tablarroca
  • Número de Upc del fabricante
    045242160280
  • Material
    Bimetálico
  • Número de dientes
    24
  • Diseño de forma
    Kerf fino
  • Material de la boquilla
    Punta de dos metales

Descripción general

Descripción del fabricante
49-00-5461 CHAQUETA DE HOJA DE PLATEADO
  • Kerf fino para hasta un 35 % más de cortes por carga en comparación con las hojas de sierra alternativas líderes
  • Longitud de hoja corta para cortar en lugares estrechos
  • Construcción bimetálica para una mayor durabilidad del diente y una larga vida útil de la cuchilla
  • Corta yeso, yeso con laca metálica y tabla de yeso; corta en pasadas hacia adelante y hacia atrás

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos