Motion
JU070CP0-RBC

RBC Bearings
JU070CP0-RBC

RBC® Rodamiento de bolas de sección fina - 7.0000 pulg. de diámetro interior, 7.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho, sellado doble, C0
Artículo MI #04117351
No. Fabricante JU070CP0-RBC
Precio2,166.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
JU070CP0-RBC

RBC® Rodamiento de bolas de sección fina - 7.0000 pulg. de diámetro interior, 7.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho, sellado doble, C0
Artículo MI #04117351
No. Fabricante JU070CP0-RBC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,166.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7.0000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1F
  • Peso
    0.93 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    JU070CP0-RBC - Rodamientos de bolas de sección fina - Contacto radial sellado (moldeado), tipo C, serie JU - Orificio de 7", 7.75" OD, 0.5" de ancho
  • Material del cojinete
    52108 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón/No metálico
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    JU070CP0 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    JU070CP0-RBC proporciona 7.0000 pulg. de diámetro interior, cierre recto doble sellado, 7.7500 pulg. de diámetro exterior y 0.5000 pulg. de ancho adecuado para robots de sala limpia.
  • Número de catálogo del fabricante
    JU070CP0-RBC
  • Número de Upc del fabricante
    637400025045
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    2710 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 250 °F
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1570 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3550 lbf
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Tipo de cojinete
    Contacto radial
  • UPC_NO
    637400025045

Descripción general

Descripción del fabricante
JU070CP0 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle