Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Altura0.940 pulg.
- Diámetro interior0.220 pulg.
- Longitud3.990 pulg.
- Longitud total3.990 pulg.
- Peso0.17 lb
- Ancho0.620 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Rosca del extremo 15/8-18
- MaterialAcero
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción