Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Tamaño del extremo 20.625 pulg.
- Altura2.340 pulg.
- Diámetro interior0.370 pulg.
- Longitud4.810 pulg.
- Diámetro exterior0.875 pulg.
- Longitud total4.810 pulg.
- Peso0.28 lb
- Ancho2.340 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Rosca del extremo 17/8-18
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción