Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/4 – 18 NPTF
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Hexagonal0.75 pulg.
- Longitud1.42 pulg.
- Peso0.090 lb
Detalles
- AplicaciónAgrícola, hidráulica
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido24400 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18
- Caudal4 gpm
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- MaterialAcero
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarPionero
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula de bola
- Presión de trabajo4000 psi
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi