Motion
ETP-ER3/4

ZERO MAX
ETP-ER3/4

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 0.7500 in ID, 23 mm OD
Artículo MI #04117812
No. Fabricante ETP-ER3/4
Precio661.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-ER3/4

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 0.7500 in ID, 23 mm OD
Artículo MI #04117812
No. Fabricante ETP-ER3/4
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
Su precio$661.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    23 mm
  • Longitud total
    42 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Serie
    ETP-EXPRESS
  • Fuerza axial transmisible
    1641 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SIN LLAVE ETP-ER X 3/4 SS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo