Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total198 pulg.
- Ancho de costilla0.3700 pulg.
- Ancho superior6-3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de correaCorrea trapezoidal de canalé múltiple
- Tipo de construcciónRibete en V
- Número de catálogo del fabricante1980M18
- MaterialPolibutadieno
- Número de costillas18
- Número de secciones18
- Tipo de productoCorreas industriales Micro-V
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- SecciónM
- Estándares cumplidosARPM, IP-26, ISO 10116
- UPC_NO746041206833
Descripción general
- Alta flexibilidad: funciona con poleas de diámetro pequeño, relaciones de velocidad de hasta 60:1
- Construcción de costillas múltiples: elimina la rotación, una correa por transmisión, reduce el ruido y la vibración
- Cordón de tracción de poliéster: alta capacidad de potencia, baja elasticidad
- Espalda reforzada con fibra: rigidez lateral
- Múltiples perfiles - Amplio rango de potencias - el diseño funciona con hasta 800 HP