Especificaciones
Dimensiones
- TamañoNegro - S/M in-oz
Detalles
- Hebilla de la correa del pechoConexión rápida
- Ubicaciones del anillo DAtrás
- Hebilla de la correa para la piernaConexión rápida
- Estándares cumplidosANSI A10.32, ANSI Z359.11, CSA Z259.10A, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
- UPC_NO612230128302
Descripción general
- Finales web: el diseño de clip organiza la cincha de forma segura después de un ajuste adecuado; Conexión PivotLink - Diseño giratorio único que proporciona mayor comodidad en la flexión/movilidad; Protector de espalda ErgoArmor: el protector de espalda semiflexible minimiza el impacto de los mosquetones afilados/pesados y los anticaídas autorretráctiles; Hebillas de leva - Fácil, el ajuste/liberación con una mano permite el ajuste simultáneo de las correas de hombro; Paquete de etiquetas autónomo: el paquete integrado encapsula las etiquetas minimizando el daño y la pérdida; Sistema de accesorios integrado - El diseño de acoplamiento modular proporciona puntos de conexión para correas/herramientas/accesorios