Especificaciones
Dimensiones
- TamañoXX-Grande/XXX-Grande
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorNo clasificado para arco eléctrico
- Capacidad400 lb
- Hebilla de la correa del pechoConexión rápida
- ColorVerde
- Ubicaciones del anillo DAtrás
- Material del arnésCinta de elastómero
- Alta visibilidad o reflectanteNo
- Hebilla de la correa para la piernaLengua
- Acolchado o forroSin almohadillado
- Hebilla con correa para el hombroHebilla de leva
- Estándares cumplidosANSI, CSA, OSHA
- Construcción elásticaArnés elástico
- Aplicación de estiloEstilo chaleco
- UPC_NO612230128531