Especificaciones
Dimensiones
- TamañoGrande/X-Grande
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorNo clasificado para arco eléctrico
- Capacidad400 lb
- Hebilla de la correa del pechoConexión rápida
- Ubicaciones del anillo DAtrás
- Material del arnésTejido de poliéster
- Alta visibilidad o reflectanteNo
- Hebilla de la correa para la piernaConexión rápida
- Acolchado o forroAcolchado trasero
- Hebilla con correa para el hombroFricción
- Estándares cumplidosANSI A10.14, ANSI Z359.1, CSA Z259.10-M90, OSHA 1926.502
- Construcción elásticaArnés elástico
- Aplicación de estiloChaleco completo