Motion
VQ31M1-5YZ-C12

SMC CORP OF AMERICA
VQ31M1-5YZ-C12

VÁLVULA, SOL
Artículo MI #04118951
No. Fabricante VQ31M1-5YZ-C12
Precio52.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ31M1-5YZ-C12

VÁLVULA, SOL
Artículo MI #04118951
No. Fabricante VQ31M1-5YZ-C12
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
Precio52.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    78.7 mm
  • Longitud total
    785.5 mm
  • Ancho general
    66 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.6 Mpa2
  • Número de estaciones
    20
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Serie
    VQ

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ31M1-5YZ-C12 VÁLVULA, SOL
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.01 a 0.6 MPa
  • Caudal: 0.39 Cv (VQ20), 0.81 (VQ30)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
  • Tiempo de respuesta OFF: 5ms o menos
  • Temperatura ambiente/fluido: -10 a 50°C

También puede gustarle