Especificaciones
Dimensiones
- TamañoXX-Grande
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorNo clasificado para arco eléctrico
- Capacidad400 lb
- Hebilla de la correa del pechoAcoplamiento
- Ubicaciones del anillo DAtrás
- Material del arnésTejido de poliéster/uretano
- Alta visibilidad o reflectanteNo
- Hebilla de la correa para la piernaLengua
- Acolchado o forroSin almohadillado
- Hebilla con correa para el hombroFricción
- Estándares cumplidosANSI Z259.10-M90, CSA, OSHA
- Construcción elásticaArnés elástico
- Aplicación de estiloEstilo chaleco